アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B34 ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84415505
品番
10340700BL511
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,218
販売価格(税別)
¥
5,653
バスケットに入れる
サンテナーB#80-4の高さハーフタイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):616×425×161●有効内寸(mm):573×381×145●内容量(L):34.4●圧縮荷重:25.3kN(2,575kgf)
アズワン品番
67-6655-75