アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
玉コン 8型 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84415670
品番
10488900OR301
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,487
販売価格(税別)
¥
4,079
バスケットに入れる
重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf)
アズワン品番
67-6655-60