キムテクピュア A5 滅菌 ブーツ フリー 100足入 88808

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100足) 注文コード84415810 品番KTPMA5BF
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌ブーツカバーです。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
靴底に滑り止め加工がしてあります。

仕様照射証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能、適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください サイズフリー 材質(ソール)ビニール アズワン品番67-6612-45 靴タイプブーツ
注意
※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする