サンテナー B60F-2 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84415950 品番10520000GLFJI
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,263
販売価格(税別)
6,603

通気性に優れたリンゴ搬送・保管用コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):639×319×330●有効内寸(mm):590×274×316●内容量(L):52.4●圧縮荷重:35.3kN(3600kgf) アズワン品番67-6656-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする