TP規格コンテナー TP392B 長短取手有+長孔無 ライトグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84416117 品番20560400GL802
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,583
販売価格(税別)
8,712

TP392サイズの内底面フラットタイプ

仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):961×291×170●内容量(L):51.4●圧縮荷重:38.7kN(3950kgf) アズワン品番67-6577-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする