バクテクス
バクテクスの 診察・検査器具
バクテクスの 採尿・採便用品
バクテクスの 採便用品
採便管 BTB入り 1箱 100本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
84416327
品番
600020
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャリーブレア培地入りの採便管です。
仕様
●サイズ(mm):Φ9×78●材質:本体・軸/PP、キャップ/PE●採便部サイズ:70mm●γ線滅菌済●保存方法:室温●有効期限:製造より13ヶ月
アズワン品番
66-0021-61