東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
コートカン 白無地 本体 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
注文コード
84416379
品番
CO-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
大型サイズの紙容器です。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):240.0×288.5×199.7mm●満杯容量:10048mL、単重/124.0g●対応リッド:口径/240mm●※大袋入り
アズワン品番
68-1992-83
注意
●※大袋入り