曜日別特売
BS-H1000 小型スケール ひょう量1000g A-Gas Japan(旧:FUSO) 84416388

小型スケール ひょう量1000g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84416388品番BS-H1000
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

0.1gから計量可能
カバー付き

仕様●ひょう量:1000g●表示分解能:0.1g●皿径(mm)/機能:Φ118/カバー付●サイズ(mm)/質量(g):130×185×45/400●電源:単3電池×3アズワン品番67-4753-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする