マニュアル用紙コップ コオリ 93.2×91.5×65.9mm 1000個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 注文コード84416415 品番SM-400PP
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

様々なシーンでご使用いただける紙コップです。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz アズワン品番68-1991-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする