ナリカ
保護めがね SH-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84416449
品番
T80-9196
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
めがね併用:可(※一部めがねのデザインによっては使用することができません)
側面換気孔:無
アルコール消毒:可
※小・中・高校理科実験向け教材です。
仕様
●材質:ポリカーボネートレンズ●寸法(mm):150×158×48
アズワン品番
67-4768-54