マニュアル用紙コップ ホット 無地POS2メン19 3000個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3000個) 注文コード84416458 品番SM-150(T)
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

様々なシーンでご使用いただける紙コップです。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):65.5×73.0×46.2mm●満杯容量:156mL、単重/3.3g●オンス:5oz アズワン品番68-1991-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする