東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱電球 ナツメ球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416519
品番
T20110V10WE17C-TM
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
なつめ電球
仕様
●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7
アズワン品番
68-0589-15