顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません