東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダントライト 3灯ペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416607
品番
TM3PL-001
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様
●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番
68-0589-21