ウェルリッチ
ウェルリッチの 施設用家具・備品
ウェルリッチの 加湿器・浄化機
ノーティッド うるおいボトル ザ マーブル
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84416704
品番
UB-1154
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
やわらかミストがやさしく包むポータブル加湿器
USBから電源をとるシンプルタイプ ※製品の稼働には常時ケーブル接続が必要になります。
連続加湿とインターバル加湿の2モード
間接照明機能
仕様
●サイズ:約Φ72×H126mm●容量:260mL●素材:ABS、PP●【スペック】●▼加湿方式:超音波式(コットンバーフィルター仕様)●▼加湿能力:30-50 mL /h.●▼加湿機能:連続とインターバルの2モード●▼ライト機能:シースルーゴールド暖色LED●▼Input Out:DC5V/0.5A 非充電式●内容:本体●付属品:USBケーブル、交換用コットンフィルター1本、取扱説明書●保証:購入から90日間●カラー:スノーホワイト
アズワン品番
67-8022-31