東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダントライト 1灯ペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416844
品番
TMPL-001
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ペンダントライト 1灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様
●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス
アズワン品番
68-0589-22