トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの PCカート
折りたたみ式パソコンカート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84416914
品番
FPC-5
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
折りたたみ可能なパソコンカートです。
仕様
●サイズ(mm):475×400×958●段数:2段●重量(kg):9●材質:本体/ステンレス、キャスター/Φ100mm双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)、金具/スチール●折りたたみ時寸法:475×200×1135●耐荷重:15kg/段
アズワン品番
67-5204-36