Cマウント回転枠

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84417045 品番YS-0132H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Cマウント規格の各種組み込み装置です。
偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。
使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm〜3.0mm●重量:18g アズワン品番67-5228-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする