松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
アシストストレッチャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84417140
品番
-
参考基準価格(税別)
¥166,980
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
一台でいろいろ。万能担架の決定版!!
仕様
●仕様:アルミ●平担架時寸法:全長1,865×全幅520×全高195mm、背高850mm●いす担架時寸法:全長660×全幅520×全高1360mm、座高520mm●折りたたみ時寸法:全長985×全幅505×全高140mm●重量:9.5kg●耐荷重:120kg
アズワン品番
68-0955-59