仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42