方向回転枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84417377 品番YS-0143H
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。
適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8g アズワン品番67-5228-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする