東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダントライト ガラスペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84417395
品番
TMPL-002
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様
●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番
68-0589-23