大口径クランプリーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84418217 品番TA451LH
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

CT内径Φ74mmの大口径。
最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。
最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。

仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃〜50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書 アズワン品番67-3075-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする