Mueller
Muellerの サポーター・テーピング
Muellerの テーピング
足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
84418454
品番
56337
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
足底筋膜の問題点を解決。
レーヨン製非伸縮テープを採用。
日常生活、ランニング後の足裏のケアに最適。
24時間使用可能。
貼り方マニュアル付き。
仕様
●足裏用テープ:幅57mm●留めるテープ:幅45mm×長さ26cm●材質:レーヨン、その他●カラー:ベージュ
アズワン品番
67-3088-57