岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):8.5●材質:再生PP
注文コード
84418707
品番
JL-D4・1111E(3)BK
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
仕様
●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):8.5●材質:再生PP
アズワン品番
67-5965-07