2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84418750 品番BW-230
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Blutooth通信による無線通信
離し読み、液晶表示コード読取り可能
20Byteのデータを約10万件蓄積可能
入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載
簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1
専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り)
※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。
※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。

仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm 〜 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm〜170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1〜F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃〜40℃●保存温度:-20℃〜60℃●使用湿度:20%〜85%(結露無きこと)●保存湿度:20%〜85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番67-6601-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする