西田製作所
西田製作所の 電動工具 本体
西田製作所の 締付/穴あけ(電動工具)
西田製作所の パンチャ
充電式油圧ノッチングパンチ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84418926
品番
NC-E5032S-36XH
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
仕様
●寸法(mm):L237×W80×H198●質量(kg):3.5●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番
67-5997-92