セット内容付属バッテリ:BSL36A18B(2.5Ah)×2、付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能)
寸法(mm)L282×W82×H242
充電時間(分)約25
仕様●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H242●質量(本体+F大軸)(kg):4.3●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:BSL 36A18B(2.5Ah)×2●付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能)●充電時間(分):約25
ストローク(mm)24
質量(kg)4.3
能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き
出力(kN)72.7
アズワン品番67-5997-87