充電式油圧ノッチングパンチ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容付属バッテリ:BSL36B18B(4.0Ah)、付属充電器:UC18YDL2 注文コード84418996 品番NC-E5032S-36XB
参考基準価格(税別)¥422,600 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
高品質!HIKOKI製バッテリ。
Bluetoothバッテリ搭載
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!

セット内容付属バッテリ:BSL36B18B(4.0Ah)、付属充電器:UC18YDL2 寸法(mm)L237×W84×H242 充電時間(分)約40 仕様●寸法(mm):L237×W84×H242●質量(kg):3.9●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:BSL 36B18B(4.0Ah)●付属充電器:UC18YDL2●充電時間:約40分 ストローク(mm)16 質量(kg)3.9 出力(kN)65 アズワン品番67-5997-91 油量(cc)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする