西田製作所
西田製作所の 電動工具 本体
西田製作所の 締付/穴あけ(電動工具)
西田製作所の パンチャ
充電式油圧パンチ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84419030
品番
NC-EF-36X-H
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
強力!36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売)
早い!世界最速レベル
仕様
●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H198●質量(本体+F大軸)(kg):3.5●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番
67-5997-89