エスコ
エスコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エスコの ペーパータオル
264x197x295mm スタンド型ディスペンサー ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84419100
品番
EA929AP-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
※ペーパータオルは付属しません。
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタンにできる。
ステンレス製でサビにも強い。
奥行約230cmの省スペース設計
すべりにくい脚ゴム付
仕様
●メーカー:テラモト●型番:OT-568-420-0●※注意※:【お客様組立商品】●サイズ(W×D×H):264×197×295mm●仕様(目安):200枚●ペーパーサイズ:小判(約170×220mm)中判(約220×230mm)●重量:約1.9kg●材質:スタンド/ステンレス、ステンペーパータオルホルダー/ステンレス、ABS樹脂
アズワン品番
67-5303-50
注意
●※注意※:【お客様組立商品】
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84419100
EA929AP-36
75472593
OT-568-420-0
ペーパータオル コンパクトスタンド
テラモト
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました