充電式油圧パンチ 充電池付

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容付属バッテリ:BSL36B18B(4.0Ah)×1、付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能) 注文コード84419145 品番NC-EF-36XB
参考基準価格(税別)¥346,600 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

強力!36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売)
早い!世界最速レベル
高品質HIKOKI製バッテリ標準付属。
Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更可能!
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!

セット内容付属バッテリ:BSL36B18B(4.0Ah)×1、付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能) 寸法(mm)L282×W84×H248 充電時間(分)約40 仕様●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W84×H248●質量(本体+F大軸)(kg):4.6●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:BSL 36B18B(4.0Ah)×1●付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能)●充電時間(分):約40 ストローク(mm)24 質量(kg)4.6 能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き 出力(kN)72.7 アズワン品番67-5997-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする