アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ピュアクレート 6P SNコンテナーC#10 オレンジ/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84419267
品番
20095300OR309OR301
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,681
販売価格(税別)
¥
3,346
バスケットに入れる
1Lのゲーブルトップパックを6本収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):269×211×280●有効内寸(mm):226×151×253●内容量(L):9.7●圧縮荷重:7.50kN(765kgf)
アズワン品番
67-7238-86