アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
サンペールK #18A 本体 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84422566
品番
20188600WH101
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,661
販売価格(税別)
¥
4,237
バスケットに入れる
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様
●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)
アズワン品番
67-7238-51