耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84422670 品番TO-198HLCS
参考基準価格(税別)¥13,580 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。

仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする