サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 木ねじ・ドリルネジ
サンコーインダストリーの 木ねじ
クロメート カップスクリュー ナベ 4×12 180本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(180本)
注文コード
84426434
品番
30-00-NC00-0040-0120-02-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-6651
アズワン品番
68-0701-97