アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ジャンボボトム
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84426870
品番
LLP-300
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
安定感のある連結タイプ。
分別用ゴミ箱を一体にまとめスッキリ。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1400×550×H950mm●容量:180L●重量:40kg●材質:FRP製 ステンレスアジャスター付き●中容器:ポリプロピレンペール60L×3ヶ●コード番号:AG3232
アズワン品番
67-6904-28