ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
ブラック エステルロープ ドラム 5mm×200m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84426994
品番
RS-91
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。
必要な長さにカットして使用。
3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径5mm×長さ200m●質量:3.45kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7072-12