移動式ワークステーション ノートPCスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84427789 品番PA-24N
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

移動式の簡易型ノートPCスタンドです、車輪がついていますので、スタンドごと自由に移動させることができます。
高さは約1350mmで座った状態での作業に適した高さです。
ノートPC台の耐荷重は5kg未満です。
商品構成はPA-24D+KA-01N+OP-040になります。
ウェイト(OP-021)のほか様々なオプションパーツを追加することが可能です。
※スタンドはPA-24Dシリーズと同様です。アームや機器の総重量と移動時に転倒のないようバランスにご注意ください。

仕様●対応ノートPC:12.1〜15.4型を想定※●スタンド高さ:約1350mm●主な材質:鉄、アルミ等●ノート台耐荷重:5kg未満●マウスパッド、マウスホルダー付き●※製品形状により設置が難しい場合があります。●※写真のノートPCは別売です。 アズワン品番67-4716-23
注意
●※製品形状により設置が難しい場合があります。●※写真のノートPCは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする