サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 木ねじ・ドリルネジ
サンコーインダストリーの 木ねじ
クロメート カップスクリュー ナベ 3×4 250本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(250本)
注文コード
84430440
品番
30-00-NC00-0030-0040-02-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:4
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-3366
アズワン品番
68-0701-86