サンコー(生活用品)
サンコー(生活用品)の クリーンルーム用清掃用品
サンコー(生活用品)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
サンコー キャスター付ペール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84431517
品番
SBC130
参考基準価格(税別)
¥144,530
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
空き缶分別回収用の穴が簡単に開けられます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:640×538×H957mm●容量:130L●材質:ポリプロピレン●キャスター:Φ200mm発泡ウレタン車●コード番号:AG4929
アズワン品番
67-6904-21