青芳製作所
青芳製作所の キッチン・調理用品
青芳製作所の コーヒー用品・コーヒーマシン
青芳製作所の コーヒー用品
おもてなし コースター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84432734
品番
028182
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ90×H3mm●材質:ATBC-PVC(非フタル酸PVC)●耐熱温度:120℃●耐冷温度:−20℃●食洗機可●コード番号:AL4187
アズワン品番
67-8137-73