アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ミルククレート MI-20 イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84433154
品番
20083800YE304
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,060
販売価格(税別)
¥
2,782
バスケットに入れる
学校給食用200mLミニパック用クレート
仕様
●材質:PE●外寸(mm):335×284×124●有効内寸(mm):306×255×103●内容量(L):8.8●圧縮荷重:18.16kN(1,853kgf)
アズワン品番
67-7239-14