アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ミルククレート YM-24 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84433170
品番
20117400BL506
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,038
販売価格(税別)
¥
2,762
バスケットに入れる
200mLパックを傷付けない高さサイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):389×319×118●有効内寸(mm):357×139×102●圧縮荷重:11.15kN(1,137kgf)
アズワン品番
67-7239-18