曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の バット・番重・コンテナ
曙産業の バット・トレー
クリア マジックトレー 角 ミニ ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84434475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:150×111×H13mm、マット内117×78mm●カラー:ホワイト●材質:トレー/メタクリル樹脂、マット/EVA樹脂●角型●コード番号:AL4113
アズワン品番
67-8135-69