マトファー
マトファーの 店舗運営用品
マトファーの 置き物/インテリア小物/収納
マトファー チョコレート乾式溶解器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84434615
品番
740898
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×450×H230mm●容量:10kg(チョコレート重量)●消費電力:単相100V 300W●温度調節:25℃〜60℃サーモ可変式●コード番号:AK1561
アズワン品番
67-6914-05