DSPR6 キャンブロ 飲み物ディスペンサー キャンブロ 84434974

キャンブロ 飲み物ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84434974
品番
DSPR6
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

軽いポリエチレン製の容器は、22.7Lの大容量を楽に運搬することができます。
取手と吊の両方があるので運搬を一層楽にしてくれます。又、吊には持ちやすい握りが付いています。
密閉効果のある蓋は、運搬中に中の飲み物をこぼすこともなく、不純物の侵入からも守ります。
使いやすいコックの裏には、リットルとガロンの2種類の目盛りがあり、残量の確認や濃縮飲料の調合に大変便利です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様
●サイズ:Φ306×H372mm●容量:約23L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0688
アズワン品番
67-6877-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする