アズワン
ススクツベラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84435760
品番
40314(C)
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:35×全長700mm●重量:85g●材質:竹/ウレタン塗装●コード番号:AJ1533
アズワン品番
67-8164-53