アズワン
十草長湯呑 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84435900
品番
45031-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ60×H75mm●材質:陶器●容量:160cc●コード番号:BH1804
アズワン品番
67-8149-18