ベルシザー ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84436225 品番BSC04
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450

進化した奇跡の切れ味
ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません!
異物混入や大きなクレームに発展!
作業者のストレスが格段に違います
刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288 アズワン品番67-6901-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする